Ft1776.00
ÁFA nélkül
Ft2255.52
ÁFÁ-val
A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140289123 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Coarse |
Gyártó cikkszáma | PA631 |
Hátoldal anyaga | Poliészter |
Hossz | 915mm |
Sorozat | PA631 |
Szélesség | 100mm |
Szemcse | P36 |
UNSPSC Code | 31191507 |