Kennedy

100 X 610MM AL-OX VÉGTELENÍTETT CSISZOLÓSZALAG P100

SKU:

KEN2040660K

Ft1198.00

ÁFA nélkül

Ft1521.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140099029

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Medium

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    610mm

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    100mm

    Szemcse

    P100

    UNSPSC Code

    31191507