Kobe

75MM/3" CSISZOLÓTÁRCSA TÉPŐZÁRAS HÁTLAPPAL P600 25 DB/CS

SKU:

KBE2800208A

Ft8440.00

ÁFA nélkül

Ft10718.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A tárcsa teljes mértékben elhasználható, ezáltal nő az anyageltávolítási sebesség. Ismételten eltávolítható majd újra alkalmazható. A szilícium-karbid csiszolóanyag különösen alkalmas gépjármû-karosszériák festést megelőző előkészítésére, illetve kétkomponensû festések eltávolítására. Nedves és száraz alkalmazásra egyaránt használható.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Befogás módja

    Horog & hurok

    Brand

    Kobe

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    Csomag mérete

    25

    EAN

    5036140089846

    ECLASS Code

    21011313

    fokozat

    Extra finom

    Gyártó cikkszáma

    SA-3600GP

    Hátoldal anyaga

    Papír

    Korong típusa

    Bevonatos tárcsapár

    Modellszám

    SA-3600GP

    Sorozat

    SA

    Szemcse

    P600

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes