Ft14760.00
ÁFA nélkül
Ft18745.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Aluminium oxide abrasive discs with quick change screw fitting. For cleaning and finishing on all metals leaving a burr-free surface ready for painting or coating. Can also be used for the removal of light rust, oxides and coatings. Suitable for use with power tools.
Size: 50mm diameter discs.
Contents: 2 discs x P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120 and P180 grade.
Plus 6mm shank screw fitting disc holder.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Acél Magasötvözetű acélok |
Átmérő | 50mm |
Befogás módja | 624Gyorsan cserélhető, |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
Csomag mérete | 17 |
EAN | 5036140216631 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Durva: Extra durva Finom: Közepes Nagyon finom |
Korong típusa | Bevont tárcskészlet |
Szár átmérője | 6mm |
Szemcse | P100 P120 P180 P40 P60 P80 |
Szín | Barna |
Tartalmazza: | 2x P36, P40, P50, P60, P100, P120, P180 6mm Shank Screw Fitting Disc Holder |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |