Ft4660.00
ÁFA nélkül
Ft5918.20
ÁFÁ-val
Válogatott alakú csapos köszörűkövek, melyek alkalmasak belső köszörülési műveletek széles skálájára levegős vagy elektromos szerszámgépekbe fúróba stb. fogva. 3 és 6 mm-es szárméretek. Anyaga 'Rubenit' alumínium-oxid, fémekhez való általános alkalmazásra.
Tartalma:
5 darabos: A5, A24, A26, W217 és W205. Feliratozott műa. zacskóban.
8 darabos: A5, A24, A25, A26, A39, W177, W186 és W205.
Feliratozott műa. zacskóban.
24 darabos: A5, A15, A24, A26, A32, A37, A38, B44, B52, B53, B81, B91, B97, B122, B123, B135, W144, W153, W163, W176, W177, W186, W205 és W220. Méretpontos fa tárolódobozban.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alak hivatkozása | Válogatott |
Átmérő | 6mm |
Brand | Kennedy |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
Csomag mérete | 8 |
EAN | 5036140101708 |
ECLASS Code | 21011302 |
Hossz | Válogatottmm |
Szár átmérője | 6mm |
Tartalmazza: | A5, A24, A25, A26, A39 W177, W186, W205 |
Típus | Kapcsolódási pontok, Csatlakozási pontok |
UNSPSC Code | 23131514 |