noscriptKennedy A4 CSAPOS KÖSZÖRŰKŐ | Cromwell Tools

Kennedy

A4 CSAPOS KÖSZÖRŰKŐ

SKU:

KEN2500040K

Ft890.00

ÁFA nélkül

Ft1130.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas levegős vagy elektromos köszörű gépekben való használatra. Alumínium-oxidból készült rubenittel, acélok és más fémek csiszolására és sorjázására. A szárak átmérője metrikus mint azt az alábbi táblázat is tartalmazza, de igény esetén inches szárakkal is beszerezhetők. A maximális fordulatszámokat irányelvként adjuk meg, feltételezve, hogy a szár szorító patronból való kinyúlása nem haladja meg a 12.7 mm-t (1/2"). Csomagolási egység: 10 db/csomag


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alak hivatkozása

    A4

    Átmérő

    32mm

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140100336

    ECLASS Code

    21011302

    fokozat

    RA46

    Hossz

    32mm

    Maximális működési sebesség

    30000rpm

    Szár átmérője

    6mm

    Típus

    Kapcsolódási pontok, Csatlakozási pontok

    UNSPSC Code

    23131514