Ft500.00
ÁFA nélkül
Ft635.00
ÁFÁ-val
Al-Ox min'ség. Üvegszálas tányér. Általános célra
A vászon csiszolótárcsák nagyteljesítményű alternatívája. A süllyesztett csiszolókorongokkal szemben használata el'nyösebb vékony fémlemezek csiszolásánál, ahol a felületi simaság fontos. Az egymásra átlapolt csiszolóvászon csíkok lassan kopnak el, a csiszolófelület folyamatosan megújul, a tárcsa hatékonysága egyenletes, csökken az eltöm'dés lehet'sége, a felületi simaság a csiszolótárcsa teljes élettartama során egyenletes, kevesebb zajt és h't fejleszt, kékülésre kevésbé hajlamos. Felfogásához nincs szükség tartólapra, közvetlenül a szerszámgépre rögzítjük. 80 m/s sebességen biztonságosan használható bármilyen csiszológépen. Tesztelése 150 m/s sebesség mellett történt, rendelkezik a DSA (Német Csiszolókorong Hatóság) műszaki jóváhagyásával. Két min'ségben, és kétféle tányéron kerül forgalomba.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140020658 |
ECLASS Code | 21011313 |
Furat | 22.23mm |
Hátoldal anyaga | Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes) |
Korong típusa | Konikus (29-es típus) |
Maximális működési sebesség | 13300rpm |
Szabványoknak megfelet | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Szemcse | P120 |
UNSPSC Code | 31191506 |