Ft5450.00
ÁFA nélkül
Ft6921.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A lamellás-csapos csiszolók használhatók leveg's vagy elektromos szerszámgépekben. A legjobb min'ségű ipari vászonból gyártva. Alkalmazások széles körére használhatók, pl. rozsda eltávolítása, hegesztések eldolgozása, és fa csiszolása festést megel'z'en. Könnyített fejkialakítás a szűk helyekhez való jobb hozzáférés érdekében.
8 darabos mini készlet : 3 mm-es szárral
Tartalma: 10x10, 20x10 P60 szemcse; 15x15, 25x15, 25x25 P80 szemcse; 10x10, 15x15, 20x10 P120 szemcse
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 10 - 25mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
Csomag mérete | 8 |
EAN | 5036140219151 |
ECLASS Code | 21011305 |
Kerék típusa | Csiszolórkefék |
Maximális működési sebesség | 30,000rpm |
Szár típusa | Egyszerű. |
Szélesség | 15 25mm |
Szemcse | P120 P60 P80 |
Szerelési átmérő | 3 6mm |
Tartalmazza: | 10x10x3 mm: P120 15x15x3 mm: P120 15x15x3 mm: P80 20x10x6 mm: P120 |
UNSPSC Code | 31191600 |