Ft7220.00
ÁFA nélkül
Ft9169.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A lamellás-csapos csiszolók használhatók levegős vagy elektromos szerszámgépekben. A legjobb minőségű ipari vászonból gyártva. Alkalmazások széles körére használhatók, pl. rozsda eltávolítása, hegesztések eldolgozása, és fa csiszolása festést megelőzően. Könnyített fejkialakítás a szűk helyekhez való jobb hozzáférés érdekében.
8 darabos készlet
Tartalma: 60x30 P40 szemcse, 30x15, 40x15, 50x25 P60 szemcse, 50x20, 60x30 P80 szemcse 30x15, 40x15 P120 szemcse
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 30 - 60mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
Csomag mérete | 8 |
EAN | 5036140219144 |
ECLASS Code | 21011305 |
Kerék típusa | Csiszolórkefék |
Szár típusa | Egyszerű. |
Szélesség | 15 20 30mm |
Szemcse | P120 P60 P80 |
Szerelési átmérő | 6mm |
Tartalmazza: | 30 x 15 mm: P60 40 x 15 mm: P120 40 x 15 mm: P60 50 x 25 mm: P60 60 x 30 mm: P80 |
UNSPSC Code | 31191600 |