Ft5450.00
ÁFA nélkül
Ft6921.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A lamellás-csapos csiszolók használhatók leveg's vagy elektromos szerszámgépekben. A legjobb min'ségű ipari vászonból gyártva. Alkalmazások széles körére használhatók, pl. rozsda eltávolítása, hegesztések eldolgozása, és fa csiszolása festést megel'z'en. Könnyített fejkialakítás a szűk helyekhez való jobb hozzáférés érdekében.
5 darabos készlet
Tartalma: 50x15 P60 szemcse; 30x15, 40x15, 50x20, 60x30 P80 szemcse.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 30 - 60mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
Csomag mérete | 5 |
EAN | 5036140219137 |
ECLASS Code | 21011305 |
Kerék típusa | Csiszolórkefék |
Maximális működési sebesség | 12,700rpm |
Szár típusa | Egyszerű. |
Szélesség | 15 20mm |
Szemcse | P60 P80 |
Szerelési átmérő | 6mm |
Tartalmazza: | 40 x 15mm: P80 50 x 15mm: P60 50 x 20mm: P80 |
UNSPSC Code | 31191600 |