Ft1240.00
ÁFA nélkül
Ft1574.80
ÁFÁ-val
6 mm-es szárral
A lamellás-csapos csiszolók használhatók levegős vagy elektromos szerszámgépekben. A legjobb minőségű ipari vászonból gyártva. Alkalmazások széles körére használhatók, pl. rozsda eltávolítása, hegesztések eldolgozása, és fa csiszolása festést megelőzően.
10 db-os egységcsomagokban kerülnek forgalomba, kivéve a 60x50 és 80x50 méreteket (6 db-os). Könnyített fejkialakítás a szűk helyekhez való jobb hozzáférés érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 50mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140218765 |
ECLASS Code | 21011305 |
Kerék típusa | Csiszolórkefék |
Maximális működési sebesség | 15,200rpm |
Szár típusa | Egyszerű. |
Szélesség | 30mm |
Szemcse | P180 |
Szerelési átmérő | 6mm |
UNSPSC Code | 31191600 |