Ft6810.00
ÁFA nélkül
Ft8648.70
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A kompakt csiszolókorongot úgy gyártják, hogy a rostanyagot ragasztókötéssel rúd formára sajtolják, és ebből szúrják le a csiszolókorongot.
Max. RPM:
51 mm átmérő: 16.000rpm
76 mm átmérő: 9.500rpm
152 mm átmérő: 4.700rpm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 76mm |
Befogás módja | Furat |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid |
EAN | 5036140220423 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Finom: |
Furat | 6.5mm |
Maximális működési sebesség | 9500rpm |
Szemcse | 2S |
Típus | Egyesített kerekek |
UNSPSC Code | 31191600 |
Vastagság | 12mm |