Ft5570.00
ÁFA nélkül
Ft7073.90
ÁFÁ-val
Használhatók elektromos és leveg's szerszámgépekben befogóval/szorítópatronnal, csiszológyűrűk hordozójaként. Használat közben kitágul, így biztonságos bels' szorítást fejt ki a csiszológyűrűre. A szárak átmér'je 6 mm, kivéve a *-gal jelölt méreteket, melyek szárátmér'je 8 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 45mm |
Brand | York |
EAN | 5036140215863 |
ECLASS Code | 21021106 |
Használatra ezzel: | Spirális szalagok |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Egyszerű. |
Szélesség | 30mm |
Terméktípus | Tartó |
UNSPSC Code | 31191500 |