noscriptKennedy ELSŐ OSZTÁLYÚ CSÉSZEALAKÚ POLÍROZÓTÁRCSA | Cromwell Tools

Kennedy

ELSŐ OSZTÁLYÚ CSÉSZEALAKÚ POLÍROZÓTÁRCSA

SKU:

KEN2805200K

Ft10830.00

ÁFA nélkül

Ft13754.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (45)

    A termék részletei

    Csavart 100% gyapjú korongok - gyors eredmények nagy területen. Tépőzáras hátoldal - 178 mm-es csiszoló-/polírozótárcsákkal való használatra


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Gyapjú

    Átmérő

    220mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140347700

    ECLASS Code

    21011308

    Felhasználási terület

    Puffelés

    Felmosó típusa

    Csészes

    Hátoldal anyaga

    M14 Gyújtógyertya Dugókulcs 3/8" Szögletmeghajtás

    Keménység

    Puha

    Maximális működési sebesség

    2500rpm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Fehér

    UNSPSC Code

    23131504