noscriptYork 150X50MM (6X2") TŰZÖTT TÍPUSÚ POLÍROZÓ FEJ | Cromwell Tools

York

150X50MM (6X2") TŰZÖTT TÍPUSÚ POLÍROZÓ FEJ

SKU:

YRK2474360K

Ft5870.00

ÁFA nélkül

Ft7454.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kezeletlen szizál
    Ezeket a minőségi szizál polírozó fejeket nagy igénybevételre tervezték, acél és színesfémek polírozására is alkalmasak. Ideálisan használhatók előző műveletek csiszolási/polírozási nyomainak elsimítására.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    150mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140046696

    ECLASS Code

    21011308

    Felmosó típusa

    Varrt

    Gyártó cikkszáma

    B01P060204

    Szakaszok száma

    1

    Szélesség

    50mm

    UNSPSC Code

    23131504