Ft2450.00
ÁFA nélkül
Ft3111.50
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Puha
Minőségi simított felületet állít elő színesfémeken, úgymint sárgaréz, vörösréz, alumínium és horganyötvözet. Műanyagoknál is használható középsimításra. A nyitott típusú konstrukció közepes polírozási nyomással használható a leghatékonyabban. Használható a gyorscsiszoló és tükörsimító polírozó rúdjainkkal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 150mm |
Brand | York |
EAN | 5036140046597 |
ECLASS Code | 21011308 |
Felmosó típusa | Nyitott |
Gyártó cikkszáma | B03C060250 |
Szakaszok száma | 1 |
Szélesség | 25mm |
UNSPSC Code | 23131504 |