Ft1660.00
ÁFA nélkül
Ft2108.20
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Extra puha
Elsősorban műanyagokhoz tervezték, de használható aranyhoz és ezüsthöz is. Ez a nagyon puha anyag nem használható acélhoz, rozsdamentes acélhoz és színesfémekhez. Közepes polírozási nyomással használható a leghatékonyabban, a szintetikus fényű polírozó rúddal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | York |
EAN | 5036140046610 |
ECLASS Code | 21011308 |
Felmosó típusa | Nyitott |
Gyártó cikkszáma | B03B6040240 |
Keménység | Extra puha |
Szakaszok száma | 1 |
Szélesség | 25mm |
UNSPSC Code | 23131504 |