noscriptYork 5/8" NYITOTT VÉGŰ, CSAVART CSŐTISZTÍTÓ KEFÉ - NEJLON YRK2955910K | Cromwell Tools

York

5/8" NYITOTT VÉGŰ, CSAVART CSŐTISZTÍTÓ KEFÉ - NEJLON

SKU:

YRK2955910K

MPN:

YRK2955910K

Ft720.00

ÁFA nélkül

Ft914.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Csövek gépi tisztítására, valamint kondenzátorokból és hőcserélő berendezésekből származó lágy lerakódások eltávolítására. 1/4"-os,
    univerzális belső BSW menet a külső menetes hosszabbítószár csatlakoztatásához (a hosszabbítószárak külön kaphatók). A nyitott végű,
    csavart kefék sárgaréz bevonatos vagy nejlonból készült kefék ¼" - 1"-os méretben kaphatók.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    15.8mm

    Befogás módja

    Egyenes hengeres

    Brand

    York

    EAN

    5036140397743

    ECLASS Code

    21011308

    Ecset típusa

    Mészlapát

    Fúrólyuk átmérője

    14"

    Sörte anyaga

    Nejlon

    Sörte típusa

    Teherautódoboz

    Teljes hossz

    140mm

    UNSPSC Code

    27111907