Ft765.00
ÁFA nélkül
Ft971.55
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Egyenetlen, durva felületek tisztításához. Különböző anyagokhoz használható rozsda, festék és más szennyeződések eltávolításához. Keményfából készítve.
Acél
Általános célú munkákhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Kézi |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149762 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Kézi drótkefe |
Fej alakja | Egyenes |
Fej szélessége | 30mm |
Hossz | 140mm |
Sorok száma | 4 |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Teljes hossz | 290mm |
Tömeg | 155g |
UNSPSC Code | 27111907 |