Ft840.00
ÁFA nélkül
Ft1066.80
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Egyenetlen, durva felületek tisztításához. Különböző anyagokhoz használható rozsda, festék és más szennyeződések eltávolításához. Keményfából készítve.
Bronz
A bronzsörtéből készült drótkeféket olyan helyzetekben használjuk ahol tűz- vagy robbanásveszély állhat fent. A bronzsörték nem szikráznak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Kézi |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149823 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Kézi drótkefe |
Fej alakja | Egyenes |
Fej szélessége | 30mm |
Hossz | 140mm |
Sorok száma | 4 |
Sörte anyaga | Sárgaréz |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Teljes hossz | 280mm |
Tömeg | 230g |
UNSPSC Code | 27111907 |