Ft360.00
ÁFA nélkül
Ft457.20
ÁFÁ-val
Egyenetlen, durva felületek tisztításához. Különböző anyagokhoz használható rozsda, festék és más szennyeződések eltávolításához. Keményfából készítve.
Acél
Általános célú munkákhoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Befogás módja | Kézi |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140149731 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Kézi drótkefe |
Fej alakja | Egyenes |
Fej szélessége | 22mm |
Hossz | 140mm |
Sorok száma | 2 |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Teljes hossz | 290mm |
Tömeg | 85g |
UNSPSC Code | 27111907 |