Ft4980.00
ÁFA nélkül
Ft6324.60
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Alkalmas vastag rozsda, festék és szennyeződés eltávolítására.
0,3 mm-es huzalátmérő.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Befogás módja | Furatos |
Brand | York |
EAN | 5036140396883 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Drótkerék |
Fúrólyuk átmérője | 30mm |
Huzal átmérője | 0,3 mm |
Maximális működési sebesség | 6000rpm |
Sörte anyaga | Sárgaréz |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
Szélesség | 20mm |
UNSPSC Code | 27111907 |