Ft437.60
ÁFA nélkül
Ft555.75
ÁFÁ-val
21 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Gyorsan behatol a kemény és nagy szakítószilárdságú anyagokba
• A korong hosszú élettartama és optimális rugalmassága miatt a York csiszolókorongok mindig első osztályú teljesítményt nyújtanak
• Számos méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető, így kielégíti a konkrét szükségleteit
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 178mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140501461 |
ECLASS Code | 21011313 |
Furat | 22mm |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Maximális működési sebesség | 7,000rpm |
Szemcse | P36 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |