Ft412.45
ÁFA nélkül
Ft523.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
This range of aluminium oxide discs are suitable for use on steel, stainless steel, non-ferrous metals and cast iron. The extensive grit range ensures that there is an ideal product for every job. With these discs, even the most difficult or awkward surfaces can be finished with ease.
Features and Benefits
• Long lasting abrasive
• High speed working and finishing
• Flexibility and high performance on a range of materials
• Suitable for all portable grinders and sanders
Typical Applications
• Steel
• Stainless steel
• Non-ferrous metals
• Cast iron
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 178mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140214934 |
ECLASS Code | 21011313 |
Furat | 22mm |
Furat típusa | Csillag alakú lyuk |
Gyártó cikkszáma | VA113 |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Maximális működési sebesség | 7000rpm |
Sorozat | VA113 |
Szemcse | P120 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |