Ft216.48
ÁFA nélkül
Ft274.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Aluminium Oxide General-Purpose Grade
Resin fibre backed sanding discs are designed for a wide range of industrial applications.
Features and Benefits
• High speed penetration of tough and high tensile materials
• Long disc life with optimal flexibility ensure York sanding discs give first class performance every time
• Recommended for use with all portable grinders and sanders
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 127mm |
Brand | Kennedy |
Compatible With | Right Angle Grinder |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140288911 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Stock Removal Surface Preparation |
Furat | 22mm |
Furat típusa | Csillag alakú lyuk |
Grit Grade | Medium |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Kompatibilis anyagok | Aluminium Non-Ferrous Metals |
Kötés | Resin |
Maximális működési sebesség | 10000rpm |
Mennyiség a csomagban | 25 |
Sorozat | VA113 |
Szemcse | P120 |
Szín | Brown |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |