Ft216.48
ÁFA nélkül
Ft274.93
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
This range of aluminium oxide discs are suitable for use on steel, stainless steel, non-ferrous metals and cast iron. The extensive grit range ensures that there is an ideal product for every job. With these discs, even the most difficult or awkward surfaces can be finished with ease.
Features and Benefits
• Long lasting abrasive
• High speed working and finishing
• Flexibility and high performance on a range of materials
• Suitable for all portable grinders and sanders
Typical Applications
• Steel
• Stainless steel
• Non-ferrous metals
• Cast iron
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Brand | York |
Compatible With | Right Angle Grinder |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140214781 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Stock Removal Surface Preparation |
Furat | 22mm |
Furat típusa | Csillag alakú lyuk |
Grit Grade | Coarse |
Gyártó cikkszáma | VA113 |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Kompatibilis anyagok | Aluminium Non-Ferrous Metals |
Kötés | Resin |
Maximális működési sebesség | 11000rpm |
Mennyiség a csomagban | 25 |
Sorozat | VA113 |
Szemcse | P100 |
Szín | Brown |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |