noscriptYork 8"X1/2"X1.1/4" WA60KV KÖSZÖRŰKORONG YRK-235-2600K | Cromwell Tools

York

8"X1/2"X1.1/4" WA60KV KÖSZÖRŰKORONG

SKU:

YRK2352600K

MPN:

YRK-235-2600K

Ft5340.00

ÁFA nélkül

Ft6781.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (19)

    A termék részletei

    Keramikus kötés a precíziós köszörülés érdekében. Víz-, sav- és olajálló. Mindegyik méret furata 11/4"(32 mm), szûkítõ perselyek az alábbi méretekben mellékelve: 7/8", 3/4", 5/8" és 1/2" (25, 20, 16 és 12).


    Szûkítõ persely készlet
    Minden York köszörűkorong egyedi tárolódobozban, amely védelmet nyújt a véletlen kicsorbulás, károsodás ellen.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    203mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140219892

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Furat

    31.75mm

    Kötés típusa

    Vitrified

    Szabványoknak megfelet

    Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz

    Szemcse jelölése

    WA60KV

    Szemcseméret

    A60

    UNSPSC Code

    23131503

    Vastagság

    12.7mm