Ft3780.00
ÁFA nélkül
Ft4800.60
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Keramikus kötés a precíziós köszörülés érdekében. Víz-, sav- és olajálló. Mindegyik méret furata 11/4"(32 mm), szûkítõ perselyek az alábbi méretekben mellékelve: 7/8", 3/4", 5/8" és 1/2" (25, 20, 16 és 12).
Szûkítõ persely készlet
Minden York köszörűkorong egyedi tárolódobozban, amely védelmet nyújt a véletlen kicsorbulás, károsodás ellen.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 178mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140219724 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Finom: |
Furat | 31.75mm |
Kötés típusa | Vitrified |
Szabványoknak megfelet | Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz |
Szemcse jelölése | WA100KV |
Szemcseméret | A100 |
UNSPSC Code | 23131503 |
Vastagság | 6.35mm |