York

7"X1/2"X1.1/4" GC100IV KÖSZÖRŰKORONG

SKU:

YRK2352470K

MPN:

YRK-235-2470K

Ft4830.00

ÁFA nélkül

Ft6134.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Kerámiakötésű a precíz csiszoláshoz. A víz, a savak és az olajok nincsenek hatással a teljesítményére. Minden köszörűkorong furata 1 1/4”-os, és tartozék 1”-os, 7/8”-os, 3/4”-os, 5/8”-os és 1/2”-os nejlonperselyt tartalmaz.


    Minden York köszörűkoronghoz egyedi tárolódoboz jár, amely segít megelőzni a lepattogzást és az egyéb véletlenszerű sérüléseket. Tartalék tartódobozok kaphatók.



    1. típus – sima
      1 1/4”-os furat


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    178mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    EAN

    5036140219755

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom:

    Furat

    31.75mm

    Szemcse jelölése

    GC100IV

    Szemcseméret

    C100

    UNSPSC Code

    23131503

    Vastagság

    12.7mm