York

256X25X76.20 WA46KV KÖSZÖRŰKORONG

SKU:

YRK2353445K

MPN:

YRK2353445K

Ft14990.00

ÁFA nélkül

Ft19037.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (36)

    A termék részletei

    Kerámiakötésű a precíz csiszoláshoz. A víz, a savak és az olajok nincsenek hatással a teljesítményére. Minden köszörűkorong furata
    11/4"-os, és tartozék 1"-os, 7/8"-os, 3/4"-os, 5/8"-os és 1/2"-os nejlonperselyt tartalmaz.
    Minden York köszörűkoronghoz egyedi tárolódoboz jár, amely segít megelőzni a lepattogzást és az egyéb véletlenszerű sérüléseket.
    Tartalék tartódobozok kaphatók.



    1. típus - sima


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    256mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140396289

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Furat

    76.2mm

    Használatra ezen:

    Edzett vagy HSS anyagok Vasfémek

    Keménység

    Közepes

    Kötés típusa

    Vitrified

    Maximális fordulatszám

    2460rpm

    Szabványoknak megfelet

    Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz

    Szemcse jelölése

    WA46KV

    Szemcseméret

    A46

    UNSPSC Code

    23131503

    Vastagság

    25mm