Ft21990.00
ÁFA nélkül
Ft27927.30
ÁFÁ-val
20 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kerámiakötésű a precíz csiszoláshoz. A víz, a savak és az olajok nincsenek hatással a teljesítményére. Minden köszörűkorong furata
11/4"-os, és tartozék 1"-os, 7/8"-os, 3/4"-os, 5/8"-os és 1/2"-os nejlonperselyt tartalmaz.
Minden York köszörűkoronghoz egyedi tárolódoboz jár, amely segít megelőzni a lepattogzást és az egyéb véletlenszerű sérüléseket.
Tartalék tartódobozok kaphatók.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 256mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid |
EAN | 5036140396333 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Finom: |
Furat | 76.2mm |
Használatra ezen: | Alacsony szakítószilárdságú anyagok és nem fémes anyagokhoz Öntöttvas |
Keménység | Puha |
Kötés típusa | Vitrified |
Maximális fordulatszám | 2460rpm |
Szabványoknak megfelet | Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz |
Szemcse jelölése | GC100IV |
Szemcseméret | C100 |
UNSPSC Code | 23131503 |
Vastagság | 25mm |