noscriptYork 256X25X76.20 A60MV KÖSZÖRŰKORONG YRK2353365K | Cromwell Tools

York

256X25X76.20 A60MV KÖSZÖRŰKORONG

SKU:

YRK2353365K

MPN:

YRK2353365K

Ft20766.00

ÁFA nélkül

Ft26372.82

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    "Kerámiakötésű a precíz csiszoláshoz. A víz, a savak és az olajok nincsenek hatással a teljesítményére. Minden köszörűkorong furata 31,75 mm, és tartozék 1"-os, 7/8"-os, 3/4"-os, 5/8"-os és 1/2"-os nejlonperselyt tartalmaz.


    Minden York köszörű koronghoz egyedi tárolódoboz jár, amely segít megelőzni a lepattogzást és az egyéb véletlenszerű sérüléseket. Tartalék tartódobozok kaphatók.



    1. típus - sima


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    256mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140396265

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Furat

    76.2mm

    Használatra ezen:

    Alacsony szakítószilárdságú anyagok Nem vasfém

    Keménység

    Közepes

    Kötés típusa

    Vitrified

    Maximális fordulatszám

    2460rpm

    Szabványoknak megfelet

    Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz

    Szemcse jelölése

    A60MV

    Szemcseméret

    A60

    UNSPSC Code

    23131503

    Vastagság

    25mm