noscriptYork Abrasives Gold 115X6X22.23MM A30S DPC TISZTÍTÓKORONG YRK2301165K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

115X6X22.23MM A30S DPC TISZTÍTÓKORONG

SKU:

YRK2301165K

MPN:

YRK2301165K

Ft950.00

ÁFA nélkül

Ft1206.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    1. típusú süllyesztett középpontú csiszolókorongok


    Minden hordozható sarokcsiszolóval használhatók. Szabadkézi vagy nedves csiszoláshoz nem használhatók. Az optimális használati szög 25-35°.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    115mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140403659

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Csiszolás

    fokozat

    Közepes/durva

    Furat

    22mm

    Gyártó cikkszáma

    66252810978

    Keménység

    Közepes

    Kötés típusa

    Resinoid szálerősítéssel (BF)

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Maximális fordulatszám

    13300rpm

    Maximális működési sebesség

    80m/s

    Megfelelő anyagok

    Acél

    Optimális használati szög

    25-től 35-ig°

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva Megfelel az OSa előírásoknak

    Szemcse

    30

    Szemcse jelölése

    A30S

    Szemcseméret

    30 közepes/finom

    Típus

    27-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    6mm