Ft660.00
ÁFA nélkül
Ft838.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Süllyesztett középpontú csiszolókorongok - 27. típus
Köszörülési felhasználásra. Éles alumínium-oxid szemcsék.
Hosszabb élettartam és jobb anyageltávolítási arány. Nem szennyező
rozsdamentes acélok (Fe, S, Cl <0,1%), vas-, kén- és klórtartalom
<0,1%.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Brand | York Abrasives Gold |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140403642 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Közepes/durva |
Furat | 22mm |
Gyártó cikkszáma | 66252810995 |
Keménység | Kemény |
Kötés típusa | Resinoid szálerősítéssel (BF) |
Középső lyuk | Egyenes Lyuk |
Maximális fordulatszám | 13300rpm |
Maximális működési sebesség | 80m/s |
Megfelelő anyagok | Acél |
Optimális használati szög | 25-től 35-ig° |
Szabványoknak megfelet | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Szemcse | 30 |
Szemcse jelölése | AS30T-BF |
Szemcseméret | 30 közepes/finom |
Típus | 27-es típus |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vastagság | 4mm |