Ft950.00
ÁFA nélkül
Ft1206.50
ÁFÁ-val
Minden hordozható sarokcsiszolóval használhatók. Szabadkézi vagy nedves csiszoláshoz nem használhatók. Az optimális használati szög 25-35°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | York Abrasives Gold |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140403628 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Közepes/durva |
Furat | 16mm |
Gyártó cikkszáma | 66252810977 |
Keménység | Közepes |
Kötés típusa | Resinoid szálerősítéssel (BF) |
Középső lyuk | Egyenes Lyuk |
Maximális fordulatszám | 15500rpm |
Maximális működési sebesség | 80m/s |
Megfelelő anyagok | Acél |
Optimális használati szög | 25-től 35-ig° |
Szabványoknak megfelet | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva Megfelel az OSa előírásoknak |
Szemcse | 30 |
Szemcse jelölése | A30S |
Szemcseméret | 30 közepes/finom |
Típus | 27-es típus |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vastagság | 6mm |