noscriptYork 100X6X16 A30RBF DPC TISZTÍTÓKORONG, T27 YRK2300260K | Cromwell Tools

York

100X6X16 A30RBF DPC TISZTÍTÓKORONG, T27

SKU:

YRK2300260K

MPN:

YRK2300260K

Ft300.00

ÁFA nélkül

Ft381.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    "Grade A30 - Fémeken való általános célú használatra.
    Grade C24 - Kőzeten és színesfémen való használatra.
    Grade R30 - Rozsdamentes acélon való használatra.
    Grade X24 - Speciális, öntöttvason való használatra.



    1. típusú süllyesztett középpontú csiszolókorongok
      A gépkezelő biztonságának és az optimális teljesítmény szem előtt tartásával készültek. Minden hordozható sarokcsiszolóval használhatók. Szabadkézi vagy nedves csiszoláshoz nem használhatók.


    Az optimális használati szög 25-35°."


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140398146

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Csiszolás

    fokozat

    Közepes/durva

    Furat

    16mm

    Gyártó cikkszáma

    202.003

    Keménység

    Kemény

    Kötés típusa

    Resinoid szálerősítéssel (BF)

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Maximális fordulatszám

    15200rpm

    Maximális működési sebesség

    80m/s

    Megfelelő anyagok

    Steel

    Optimális használati szög

    25-től 35-ig°

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    30

    Szemcse jelölése

    A30RBF

    Szemcseméret

    30 közepes/finom

    Típus

    27-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    6mm