Ft8830.00
ÁFA nélkül
Ft11214.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hat darabos készlet fa tárolódobozban úgy összeválogatva, hogy lefedje az élezési alkalmazások nagy részét. A fen'kövek mérete 13 x 100 mm, közepes szemcseméretű, alumínium-oxid és szilícium-karbid.
A készlet tartalma: 2x négyszögletes, 2x háromszögű, 2 x kerek fen'k'.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög Kerek Négyzet |
Brand | Kennedy |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140102699 |
ECLASS Code | 21011300 |
fokozat | Közepes |
Hossz | 100mm |
Szélesség | 13mm |
Szemcse | Közepes |
Terméktípus | Fenőkövek |
Tömeg | 250g |
UNSPSC Code | 31191510 |