Ft470.00
ÁFA nélkül
Ft596.90
ÁFÁ-val
63 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Megerősített hátoldallal.
• Csiszolóanyag: cirkónium
• Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
felületeinek csiszolására ideális
• Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 75mm |
Brand | York Abrasives Gold |
Csiszolóanyag | Cirkónium |
EAN | 5036140459137 |
ECLASS Code | 21011300 |
Gyártó cikkszáma | SB0207 |
Maximális működési sebesség | 5,000rpm |
Modellszám | SB0207 |
Szélesség | 30mm |
Szemcse | P80 |
Típus | Csiszoló fejek |
UNSPSC Code | 31191504 |