noscriptYork Abrasives Gold 60X30MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P120 2053784Q | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

60X30MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P120

SKU:

YRK2053784Q

MPN:

2053784Q

Ft420.00

ÁFA nélkül

Ft533.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    60mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140459106

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0194

    Maximális működési sebesség

    6,500rpm

    Modellszám

    SB0194

    Szélesség

    30mm

    Szemcse

    P120

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504