Ft300.00
ÁFA nélkül
Ft381.00
ÁFÁ-val
Megerősített hátoldallal.
• Csiszolóanyag: cirkónium
• Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
felületeinek csiszolására ideális
• Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | (3) 8mm |
Brand | York Abrasives Gold |
Csiszolóanyag | Cirkónium |
EAN | 5036140458949 |
ECLASS Code | 21011300 |
Gyártó cikkszáma | SB0150 |
Maximális működési sebesség | 10,000rpm |
Modellszám | SB0150 |
Szélesség | 25mm |
Szemcse | P60 |
Típus | Csiszoló fejek |
UNSPSC Code | 31191504 |