noscriptYork Abrasives Gold 38X25MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P50 2053783X | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

38X25MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P50

SKU:

YRK2053783X

MPN:

2053783X

Ft300.00

ÁFA nélkül

Ft381.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (32)

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    (3) 8mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140458932

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0149

    Maximális működési sebesség

    10,000rpm

    Modellszám

    SB0149

    Szélesség

    25mm

    Szemcse

    P50

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504