noscriptYork Abrasives Gold 22X20MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P60 2053783C | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

22X20MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P60

SKU:

YRK2053783C

MPN:

2053783C

Ft180.00

ÁFA nélkül

Ft228.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    22mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140458758

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0094

    Maximális működési sebesség

    17,000rpm

    Modellszám

    SB0094

    Szélesség

    20mm

    Szemcse

    P60

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504