noscriptYork Abrasives Gold 19X25MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P120 2053782Z | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

19X25MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P120

SKU:

YRK2053782Z

MPN:

2053782Z

Ft220.00

ÁFA nélkül

Ft279.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    19mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140458727

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0082

    Maximális működési sebesség

    20,000rpm

    Modellszám

    SB0082

    Szélesség

    25mm

    Szemcse

    P120

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504