noscriptYork Abrasives Gold 10X20MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P120 2053782F | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

10X20MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P120

SKU:

YRK2053782F

MPN:

2053782F

Ft120.00

ÁFA nélkül

Ft152.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    10mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140458550

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0026

    Maximális működési sebesség

    38,000rpm

    Modellszám

    SB0026

    Szélesség

    20mm

    Szemcse

    P120

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504