Ft6600.00
ÁFA nélkül
Ft8382.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The ideal tool for those awkward finishing jobs, the spring loaded holders combine with standard sanding belts to become a simple but effective lapping tool. Belts are suitable for use on wood and metal.
Set contains:
■ 1x 6mm, 1x 12mm, 1x 19mm sanding sticks.
■ 2x 6mm x 330mm P120, 2x 12mm x 420mm P120 and 2x 19mm x 520mm sanding belts.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140215252 |
ECLASS Code | 21011301 |
Hátoldal anyaga | Súlyozott textília |
Hossz | 330 520mm |
Szélesség | 12 20mm |
Szemcse | P120 |
UNSPSC Code | 31191500 |