PCL

APT75FCM EXTRA VÉKONY, LAPOS FÉM VÁGÓKORONGOK 3" / 75 MM, 10 DB

SKU:

PCL2302487F

MPN:

APT75FCM

Ft15260.00

ÁFA nélkül

Ft19380.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Az extra vékony vágókorong alkalmas PCL és más márkájú vágószerszámokhoz. • 75 mm (3”) átmérő – 76 x 1 x 10 mm. • Kiváló teljesítmény és vágási élettartam. • 10 mm-es furat


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    76mm

    Brand

    PCL

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5014875190327

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    vágás

    fokozat

    Finom/közepes

    Furat

    10mm

    Gyártó cikkszáma

    APT75FCM

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Maximális fordulatszám

    20000rpm

    Maximális működési sebesség

    80m/s

    Megfelelő anyagok

    Acél

    Sorozat

    APT75FCM

    Szemcse

    46

    Szemcse jelölése

    A46TBF

    Típus

    41-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    1mm