Ft4120.00
ÁFA nélkül
Ft5232.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Szálerősített vágókorongok - 41. típus
Fémek vágásához. Éles alumínium-oxid szemcsék.
Hosszabb élettartam és jobb anyageltávolítási arány. Nem szennyező
rozsdamentes acélok (Fe, S, Cl <0,1%), vas-, kén- és klórtartalom
<0,1%.
*Kerámiacsempékhez, természetes kőhöz és néhány építőanyaghoz.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 350mm |
Brand | York Abrasives Gold |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140403888 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | vágás |
fokozat | Durva: |
Furat | 22.23mm |
Keménység | Közepes |
Kötés típusa | Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta |
Középső lyuk | Egyenes Lyuk |
Maximális működési sebesség | 80m/s |
Megfelelő anyagok | Acél |
Optimális használati szög | 90° |
Szabványoknak megfelet | OSA jóváhagyott |
Szemcse | 24 |
Szemcse jelölése | A24RBF |
Típus | 41-es típus |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vastagság | 3.5mm |