noscriptYork Abrasives Gold 230X1.8X22.23MM A46S INOX BF VÁGÓKORONG YRK2304540K | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

230X1.8X22.23MM A46S INOX BF VÁGÓKORONG

SKU:

YRK2304540K

MPN:

YRK2304540K

Ft1410.00

ÁFA nélkül

Ft1790.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    "41. típusú lapos, szálerősített vágókorongok


    Minden hordozható sarokcsiszolóval használhatók. A 180 mm-es és a 230 mm-es korongok körfűrészekkel is használhatók, illetve a 300-350 mm-es korongok kompatibilis furatú asztali körfűrészekhez/darabológépekhez használhatók. Nedves vágáshoz nem használhatók.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    230mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140403772

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    vágás

    fokozat

    Finom/közepes

    Furat

    22.23mm

    Keménység

    Közepes

    Kötés típusa

    Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Maximális fordulatszám

    6600rpm

    Maximális működési sebesség

    80m/s

    Megfelelő anyagok

    Acél Rozsdamentes

    Optimális használati szög

    90°

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva OSA jóváhagyott

    Szemcse

    46

    Szemcse jelölése

    A46SBF

    Típus

    41-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    1.8mm