York Abrasives Gold

125X3X22.23MM A30S DPC VÁGÓKORONG

SKU:

YRK2302085K

MPN:

YRK2302085K

Ft660.00

ÁFA nélkül

Ft838.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    "42. típusú süllyesztett középpontú vágókorongok


    Minden hordozható csiszológéppel/vágógéppel használhatók. Szabadkézi vágáshoz nem használhatók, és fontos, hogy csiszolásra nem alkalmasak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140403666

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    vágás

    fokozat

    Közepes/durva

    Furat

    22.23mm

    Keménység

    Közepes

    Kötés típusa

    Gyantával ragasztott (B)

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Maximális fordulatszám

    12500rpm

    Maximális működési sebesség

    80m/s

    Megfelelő anyagok

    Acél

    Optimális használati szög

    90°

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    30

    Szemcse jelölése

    A30S

    Típus

    42-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    3mm