noscriptYork 125X3X22.23 C24TBF LAPOS VÁGÓKORONG T41 YRK2305210K | Cromwell Tools

York

125X3X22.23 C24TBF LAPOS VÁGÓKORONG T41

SKU:

YRK2305210K

MPN:

YRK2305210K

Ft280.00

ÁFA nélkül

Ft355.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Grade A30 - Fémeken való általános célú használatra.
    Grade C24 - Kőzeten és színesfémen való használatra.
    Grade R30 - Rozsdamentes acélon való használatra.
    Grade X24 - Speciális, öntöttvason való használatra.



    1. típusú lapos, szálerősített vágókorongok
      A gépkezelő biztonságának és az optimális teljesítmény szem előtt tartásával készültek. Minden hordozható sarokcsiszolóval használhatók. A 180 mm-es és a 230 mm-es korongok körfűrészekkel is használhatók, illetve a 300-350 mm-es korongok kompatibilis furatú asztali körfűrészekhez/vágógépekhez használhatók. Nedves vágáshoz nem használhatók.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    EAN

    5036140398405

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    vágás

    fokozat

    Durva:

    Furat

    22.23mm

    Keménység

    Kemény

    Kötés típusa

    Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Megfelelő anyagok

    Acél

    Optimális használati szög

    90°

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    24

    Szemcse jelölése

    C24TBF

    Típus

    41-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    3mm